3/22より値下げ!現場を応援

差込み式 420SK・自在車(鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37971857 品番 420SK-WR125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別) 値下げ
3,698
車輪径(Φmm)125 許容荷重(daN)150 軸径×軸長(mm)28×65 取付高(mm)167 材質(車輪)鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入 車輪幅(mm)40 金具仕上ユニクロメッキ 車輪No.425S-WR125 旋回半径(mm)102 ストッパーなし 軸長L(mm)65 偏芯E(mm)38 軸径T(mm)28 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする