420S自在車(フェノール一体車輪・B入)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37971875 品番 420S-PB65
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
車輪径(Φmm)65 許容荷重(daN)70 取付座(mm)70×58 取付ピッチ(mm)55×42 取付高(mm)85 材質(車輪)フェノール一体車輪 ローラーベアリング入 車輪幅(mm)27 取付方式平付旋回 金具仕上三価クロム化成処理 取付寸法X×Y(mm)55×42 取付座A×B(mm)70×58 車輪No.428S-PB65 旋回半径(mm)63 ストッパーなし 取付高H(mm)85 偏芯E(mm)29 車輪径D(Φmm)65 取付穴径P(Φmm)8.8 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする