曜日別特売
23M0034110 SDS-max シャンク・ハンマードリルビット 関西工具製作所 37971877

23M0034110 SDS-max シャンク・ハンマードリルビット 関西工具製作所 37971877
23M0034110 SDS-max シャンク・ハンマードリルビット 関西工具製作所 37971877

SDS-max シャンク・ハンマードリルビット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード37971877品番23M0034110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,900

厳選された超硬チップと独自の螺旋形状で、穴あけスピードに優れたドリルです。 SDS-maxシャンクで、ボッシュ、ヒルティのSDS-maxシャンク本体や日立のDH40MA, DH50MB、マキタのHR4011C, HR5001Cなどのハンマードリルに装着できます。

全長(mm)340有効長(mm)200シャンク形状SDSマックス刃径(Φmm)11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする