SDS-max シャンク・ハンマードリルビット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード37971886 品番23M0034120
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別) アウトレット
¥3,8982,798
この商品は31種類から選べます 他の種類を見る

厳選された超硬チップと独自の螺旋形状で、穴あけスピードに優れたドリルです。 SDS-maxシャンクで、ボッシュ、ヒルティのSDS-maxシャンク本体や日立のDH40MA, DH50MB、マキタのHR4011C, HR5001Cなどのハンマードリルに装着できます。

全長(mm)340 有効長(mm)200 シャンク形状SDSマックス 刃径(Φmm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする