画像準備中

420SR 固定車(ナイロンホイール・ゴム車・B入)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37971893 品番 420SR-CHR125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。
スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。
国内で流通しているハンドトラック・ロールボックスパレットなどの物流関連の分野に最も多く使用されている代表的なキャスターです。
取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。

車輪径(Φmm)125 許容荷重(daN)150 取付座(mm)140×94 取付ピッチ(mm)140×94 取付高(mm)168 材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 複列ボールベアリング入 型式420SR固定車 車輪幅(mm)38 金具仕上ユニクロメッキ 取付座A×B(mm)140×94 車輪No.434S-CHR125 ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×56(112×53) キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする