SDS-max シャンク・ハンマードリルビット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード37971904 品番23M0034125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,900
この商品は31種類から選べます 他の種類を見る

厳選された超硬チップと独自の螺旋形状で、穴あけスピードに優れたドリルです。 SDS-maxシャンクで、ボッシュ、ヒルティのSDS-maxシャンク本体や日立のDH40MA, DH50MB、マキタのHR4011C, HR5001Cなどのハンマードリルに装着できます。

全長(mm)340 有効長(mm)200 シャンク形状SDSマックス 刃径(Φmm)12.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37971904 23M0034125 17540988 B123M03125 SDS-maxドリル(クロスタイプ) 関西工具製作所 SDS-maxドリル(クロスタイプ) 関西工具製作所 1本 5,198 税込5,718 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする