420SR 固定車(ゴム(B入)車輪)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)125 注文コード37971911 品番420SR-RDB125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は車輪径など5種類から選べます 他の種類を見る

Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。
スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。
国内で流通しているハンドトラック・ロールボックスパレットなどの物流関連の分野に最も多く使用されている代表的なキャスターです。
取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
固定キャスターで420S・413Sと併用出来ます。又、場合によって固定キャスターのみで使用することも多くあります。

車輪径(Φmm)125 許容荷重(daN)120 取付座(mm)140×94 取付ピッチ(mm)100×56 取付高(mm)168 材質(車輪)ゴム一体車輪(ローラーベアリング入) 用途品番が420S-NB→RDBへ変更しています。 形状固定車 型式420SR固定車 車輪幅(mm)40 取付方式平付固定 金具仕上三価クロム化成処理 取付寸法X×Y(mm)100×56 取付座A×B(mm)140×94 車輪No.437S-RDB125 ストッパーなし 取付高H(mm)168 偏芯E(mm)- 車輪径D(Φmm)125 取付穴径P(Φmm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×56(112×53) キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする