ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 固定車キャスター
420SR・固定車(フェノール一体(B入)車輪)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37971954
品番
420SR-PB75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
80
取付座(mm)
70×47
取付ピッチ(mm)
55×28
取付高(mm)
93
材質(車輪)
フェノール一体車輪 ローラーベアリング入
車輪幅(mm)
27
金具仕上
三価クロム化成処理
取付寸法X×Y(mm)
55×28
取付座A×B(mm)
70×47
車輪No.
428S-PB75
ストッパー
なし
取付高H(mm)
93
車輪径D(Φmm)
75
取付穴径P(Φmm)
8.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
CADデータダウンロード