車輪径(Φmm)150
許容荷重(daN)160
取付座(mm)106×111
取付ピッチ(mm)106×111
取付高(mm)190
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 複列ボールベアリング入
車輪幅(mm)40
金具仕上三価クロム化成処理
取付座A×B(mm)106×111
車輪No.434S-CHR150
ストッパーなし
取付高H(mm)190
車輪径D(Φmm)150
取付穴径P(Φmm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)75×75(80×80)
キャスタータイププレート式固定車キャスター