画像準備中

420SRP・固定車(ナイロン一体(B入)車輪)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)125 注文コード37972112 品番420SRP-NRB125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は車輪径など6種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)125 許容荷重(daN)150 取付座(mm)106×111 取付ピッチ(mm)106×111 取付高(mm)168 車輪幅(mm)35 金具仕上三価クロム化成処理 取付座A×B(mm)106×111 車輪No.429S-NRB125 車輪ナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入 ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)11 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)75×75(80×80) キャスタータイププレート式固定車キャスター

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37972112 420SRP-NRB125 07000577 420SRP-NRB125 Sシリーズ固定ナイロンB車125mm ハンマーキャスター Sシリーズ固定ナイロンB車125mm ハンマーキャスター 1個 2,998 税込3,298 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする