ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 固定車キャスター
420SRP・固定車(ナイロン一体(B入)車輪)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37972137
品番
420SRP-NRB50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
60
取付座(mm)
70×60
取付ピッチ(mm)
55×42
取付高(mm)
70
材質(車輪)
ナイロン一体車輪 ローラーベアリング入
車輪幅(mm)
25
金具仕上
三価クロム化成処理
取付寸法X×Y(mm)
55×42
取付座A×B(mm)
70×60
車輪No.
429S-NRB50
ストッパー
なし
取付穴径P(Φmm)
8.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
CADデータダウンロード