画像準備中

420SRPキャスター 固定車(ゴム)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)65 注文コード37972225 品番420SRP-R65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は車輪径など9種類から選べます 他の種類を見る

旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。
本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。

車輪径(Φmm)65 許容荷重(daN)50 取付座(mm)70×60 取付ピッチ(mm)55×42 取付高(mm)85 材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入) 用途オフィスビルや屋内倉庫等の騒音を嫌う環境で使用される機器等に最適です。 型式420SRP固定車 車輪幅(mm)26 取付方式平付固定 金具仕上三価クロム化成処理 取付寸法X×Y(mm)55×42 取付座A×B(mm)70×60 車輪No.425S-R65 ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)8.8 特性静音 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
注意
※420SRPは旋回式キャスター420S・419Sと取付寸法が同じです。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37972225 420SRP-R65 06999545 420SRP-R65 Sシリーズ固定ゴム車65mm ハンマーキャスター Sシリーズ固定ゴム車65mm ハンマーキャスター 1個 779 税込857 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする