車輪径(Φmm)100
許容荷重(daN)100
取付座(mm)90×90
取付ピッチ(mm)90×90
取付高(mm)132
材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)
用途オフィスビルや屋内倉庫等の騒音を嫌う環境で使用される機器等に最適です。
型式420SRP固定車
車輪幅(mm)32
取付方式平付固定
金具仕上三価クロム化成処理
取付座A×B(mm)90×90
車輪No.427S-RD100
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)11
特性静音
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)68×68(71×71)
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪