画像準備中

420SRPキャスター 固定車(ゴム)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)125 注文コード37972243 品番420SRP-RD125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は車輪径など9種類から選べます 他の種類を見る

旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。
本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。

車輪径(Φmm)125 許容荷重(daN)120 取付座(mm)106×111 取付ピッチ(mm)106×111 取付高(mm)168 材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入) 用途オフィスビルや屋内倉庫等の騒音を嫌う環境で使用される機器等に最適です。 型式420SRP固定車 車輪幅(mm)40 取付方式平付固定 金具仕上三価クロム化成処理 取付座A×B(mm)106×111 車輪No.427S-RD125 ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)11 特性静音 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)75×75(80×80) キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
注意
※420SRPは旋回式キャスター420S・419Sと取付寸法が同じです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする