420SRP-WR150 420SRP・固定車(鉄板ホイール・巾広ゴム車) ハンマーキャスター 37972277

420SRP・固定車(鉄板ホイール・巾広ゴム車)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
車輪径(Φmm)150
車輪径D(Φmm)150
取付高(mm)190
取付高H(mm)190
内容量1個注文コード37972277品番420SRP-WR150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
車輪径(Φmm)150許容荷重(daN)160取付座(mm)106×111取付ピッチ(mm)106×111取付高(mm)190材質(車輪)鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入型式420SRP固定車車輪幅(mm)40金具仕上三価クロム化成処理取付座A×B(mm)106×111車輪No.425S-WR150ストッパーなし取付高H(mm)190車輪径D(Φmm)150取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)75×75(80×80)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする