車輪径(Φmm)100
許容荷重(daN)120
取付座(mm)90×90
取付ピッチ(mm)90×90
取付高(mm)132
材質(車輪)鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 ローラーベアリング入
車輪幅(mm)34
金具仕上三価クロム化成処理
取付座A×B(mm)90×90
車輪No.435S-WRB100
ストッパーなし
取付高H(mm)132
車輪径D(Φmm)100
取付穴径P(Φmm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)68×68(71×71)
キャスタータイププレート式固定車キャスター