SDS-plus シャンク・ハンマードリルビット

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃先径(Φmm)4.5 全長(mm)110 注文コード37972315 品番D0R0045110
参考基準価格(税別)¥1,570 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は刃先径・全長など48種類から選べます 他の種類を見る

位置決めし易い特殊形状の超硬チップを採用。 SDS-plusシャンクで、ボッシュ、ヒルティのSDS-plusシャンク本体や日立のDH24PC3, DH28PC、マキタのHR242DRFX, HR262DZKなどのハンマードリルに装着できます。

刃先径(Φmm)4.5 全長(mm)110 有効長(mm)50 シャンク形状SDSプラス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37972489
2023-04-22
用途:
プラスチックアンカー下穴開け
建設業・工事業

穿孔で発生したくずの排出もスムースで、穴あけ作業時間も問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする