420SR-RD150 420SR 固定車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター 三価クロム化成処理仕上 37972322

420SR-RD150 420SR 固定車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター 37972322 420SR-RD150 420SR 固定車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター 37972322 420SR-RD150 420SR 固定車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター 37972322

420SR 固定車(ゴム一体車輪)

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)150 注文コード37972322 品番420SR-RD150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は車輪径など6種類から選べます 他の種類を見る

代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。
スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用ができます。

車輪径(Φmm)150 許容荷重(daN)120 取付座(mm)140×94 取付ピッチ(mm)100×56(112×53) 取付高(mm)190 材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入) 形状固定車 型式420SR固定車 車輪幅(mm)40 取付方式平付固定 金具仕上三価クロム化成処理 車輪No.427S-RD150 ストッパーなし 偏芯E(mm)- 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02213337
2022-08-02
用途:
スポットクーラーのキャスター
農・林・水産業

スイデンのスポットクーラーのキャスターが劣化による破損、415E-R75の自在キャスターとセットで交換使用!サイズピッタリでとても満足です。

対象商品:
02213337
2019-07-17
用途:
台車の車輪にて

工場内の設備に際し、今までクレーンにて移動していたものを、作業者のクレーン待ち時間と移動時間短縮のため、台車を作成し転がして使用しております。とても重宝しております。まだ台数が少ないので買い足す予定です。

対象商品:
02213337
2016-02-29
用途:
台車のキャスター 老朽化
サービス業

サイズもぴったりで次の日には届き助かりました
リピします

対象商品:
02213346
2014-04-02
用途:
半自動溶接機の送給装置用台車に

プレート式なのでボルト締めでも溶接でも取り付けられ、4輪で30kg程度のものなら楽に動かせます。コスパが良いのでリピート予定。老舗なりに洗練されていると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする