420SR・固定車(鉄板ホイール・巾広ゴム車)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37972365 品番 420SR-WR150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
車輪径(Φmm)150 許容荷重(daN)160 取付座(mm)140×94 取付ピッチ(mm)140×94 取付高(mm)190 材質(車輪)鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入 車輪幅(mm)40 取付方式平付固定 金具仕上三価クロム化成処理 取付座A×B(mm)140×94 車輪No.425S-WR150 ストッパーなし 取付高H(mm)190 車輪径D(Φmm)150 取付穴径P(Φmm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×56(112×53) キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする