ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 差し込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーなし差し込み式キャスター
420Y・自在車(ナイロン一体車輪)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37972374
品番
420Y-N40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
40
許容荷重(daN)
20
取付高(mm)
61
材質(車輪)
ナイロン一体車輪
車輪幅(mm)
16
金具仕上
三価クロム化成処理
車輪No.
429G-N40
旋回半径(mm)
40
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
19
取付座A(mm)
45
取付穴径P(Φmm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
通し穴式キャスター