画像準備中

420Y・自在車(ナイロン一体車輪)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37972383 品番 420Y-N50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
車輪径(Φmm)50 許容荷重(daN)30 取付高(mm)74 材質(車輪)ナイロン一体車輪 車輪幅(mm)21 金具仕上三価クロム化成処理 車輪No.429G-N50 旋回半径(mm)51 ストッパーなし 偏芯E(mm)25 取付座A(mm)55 取付穴径P(Φmm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ通し穴式キャスター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする