曜日別特売

車輪(鉄板ホイール・ゴム車輪) 430E-PR

(28件のレビュー)
取扱い終了
車輪径(Φmm)
車輪幅(mm)
許容荷重(daN)
内容量1個注文コード37972453品番430E-PR160
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
ボス幅H(mm)40穴径d(Φmm)12.2車輪鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入車輪幅W(mm)30車輪径D(Φmm)160
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-23
用途: 工具キャスター修理
自動車・二輪車・自転車関連業

キャスターのゴム部分剥がれてしまったため取り付けできる軸穴と
同サイズの外形を探し、外形が少し違いましたが、交換後はガタゴトとすることなく、スムースに移動でき満足です。

2024-12-31
用途: 車椅子のタイヤ
昭和タクシー株式会社

なかなか部品が見つからなくて、モノタロウで発見
やっぱり頼りになりますね

対象商品 : 08227502
2024-08-31
用途: 台車のこま交換
ピデスアート製造業

コチラで購入した台車が道路でかなりうるさいのでコチラのコマト交換しました。
トータルコストを考えてもお安く静かになり満足しております。

対象商品 : 08227545
2024-06-02
用途: 機械のメンテナンス時
個人のお客様

何度も試していますが、しっかりした造りで丈夫で信頼性があります。

対象商品 : 08227511
2023-10-02
用途: 門扉のキャスターに
運輸・通信業

ゴム車輪なので音も静か 車輪が大きいので開閉が楽になりました

対象商品 : 08227536
2022-06-22
用途: ストレッチャーのタイヤ交換
福祉タクシー楽楽医療・福祉・介護関連業

ストレッチャーのタイヤ交換に使用しました!クッションはあまり無いけど、急いで押す物では無いので良いです!

対象商品 : 08227536
2021-11-25
用途: ショッピングカートにポン付け、で、快適になりました
建設業・工事業

使用頻度の低い母の2車輪ショッピングカートを、飲料水を運ぶのに使ってみたら、プラ製車輪がふにゃふにゃしていて、荷重に耐えられなさそうなので、車輪をこちらに交換しました。カートの車輪軸が8mmだったのでそのままぴったり。車輪止めも、割りピンだったのでラジオペンチで外してまた取り付けるだけ。手持ちの8mmワッシャーもつけると、車輪幅もばっちり合致して、ガタもなくスムースに回ります。 おかげで、飲料水6本入りカートン2個(25㎏ほど)も安心して運べるようになりました。 交換できてよかったです。

3が参考にしています
対象商品 : 08227527
2021-05-16
用途: ごみ箱のタイヤに使用。
卸売・小売業

モノタロウのごみ箱も最初からこのタイプのゴムにしてくれたら良い。これでタイヤの音が静かになり、ゴミ出しの際のガラガラの音がなくなりました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする