ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 車輪のみ
ステンレス専用車輪(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪)434S0M-KUB
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37972541
品番
434SM-KUB125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
125
材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
車輪幅(mm)
32
ボス幅H(mm)
37
穴径d(Φmm)
8.2
RoHS指令(10物質対応)
対応