画像準備中

ステンレス専用車輪(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)439S0E-UB

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37972593 品番439S0E-UB125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
車輪ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入 ボス幅H(mm)30 穴径d(Φmm)8.1 車輪幅W(mm)27 車輪径D(Φmm)125

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37972593 439S0E-UB125 07007272 439S0E-UB125 ステンレス用125mmウレタンB車輪 ハンマーキャスター ステンレス用125mmウレタンB車輪 ハンマーキャスター 1個 2,098 税込2,308 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする