ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの ねじ込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーありねじ込み式キャスター
45015A・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
許容荷重(daN)
40
注文コード
37972611
品番
45015A-10N50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
許容荷重
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
40
ねじ径
UNF1/2×20山
軸長(mm)
14
取付高(mm)
68
車輪幅(mm)
21
取付方式
ネジ込み式
金具仕上
クロームメッキ
車輪No.
429 15G-N50
旋回半径(mm)
60
車輪
ナイロン一体車輪
ストッパー
回転ストッパー付
偏芯E(mm)
19
適合スパナ
19×21
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37972611
45015A-10N50
06998005
45015A-10N50
450Pシリーズ自在SP付ナイロン車50mm
ハンマーキャスター
1個
¥
639
税込
¥
703
注文コードが変更になりました