画像準備中

45015A・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37972654 品番 45015A-2UR50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
車輪径(Φmm)50 許容荷重(daN)40 ねじ径W3/8×16山 軸長(mm)20 取付高(mm)68 材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 車輪幅(mm)21 取付方式ネジ込み式 金具仕上クロームメッキ 車輪No.439G-UR50 旋回半径(mm)60 ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)19 適合スパナ12×14 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする