ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 差し込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーあり差し込み式キャスター
45015B・自在車ストッパー付(ナイロンホイールウレタン巻車輪)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37972672
品番
45015B-UR50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
40
軸径×軸長(mm)
8×38
取付高(mm)
63
材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
車輪幅(mm)
21
金具仕上
クロームメッキ
車輪No.
439G-UR50
旋回半径(mm)
60
ストッパー
回転ストッパー付
偏芯E(mm)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター