ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 自在車キャスター
451A・自在車(ナイロン一体車輪)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37972821
品番
451A-10N50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
40
取付高(mm)
68
軸長L(mm)
14
車輪幅(mm)
21
金具仕上
黒亜鉛メッキ
車輪No.
429G-N50クロ
旋回半径(mm)
53
車輪
ナイロン一体車輪
ストッパー
なし
取付高H(mm)
68
偏芯E(mm)
21
ねじ寸法T
UNF1/2×20山
車輪径D(Φmm)
50
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37972821
451A-10N50
06998023
451A-10N50
451Aシリーズ自在ナイロン車50mm
ハンマーキャスター
1個
¥
579
税込
¥
637
注文コードが変更になりました