ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 自在車キャスター
451A・自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37972855
品番
451A-2UR50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
40
取付高(mm)
68
材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
軸長L(mm)
20
ねじ寸法T
W3/8×16山
車輪幅(mm)
21
金具仕上
黒亜鉛メッキ
車輪No.
439G-UR50
旋回半径(mm)
53
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
21
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター