ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 自在車キャスター
451P・自在車(ナイロン一体車輪)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37972907
品番
451P-N50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
40
取付座(mm)
51×31
取付ピッチ(mm)
40×20
取付高(mm)
65
材質(車輪)
ナイロン一体車輪
車輪幅(mm)
21
金具仕上
黒亜鉛メッキ
取付寸法X×Y(mm)
40×20
取付座A×B(mm)
51×31
車輪No.
429G-N50クロ
旋回半径(mm)
53
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
21
取付穴径P(Φmm)
5.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター