車輪径(Φmm)50
許容荷重(daN)40
取付座(mm)51×31
取付ピッチ(mm)40×20
取付高(mm)65
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
車輪幅(mm)21
金具仕上黒亜鉛メッキ
取付寸法X×Y(mm)40×20
取付座A×B(mm)51×31
車輪No.439G-UR50
旋回半径(mm)53
ストッパーなし
取付高H(mm)65
偏芯E(mm)21
車輪径D(Φmm)50
取付穴径P(Φmm)5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター