画像準備中

505SA・軽量足場用キャスター トータルロック付(鉄板ホイールゴム巻車輪)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37973074 品番505SA-R150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)150 許容荷重(daN)140 ねじ径Φ35×4山/1” 軸長(mm)300 取付高(mm)190 車輪幅(mm)40 金具仕上ユニクロメッキ 車輪No.425S-R150 旋回半径(mm)117 車輪鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入 ストッパートータルロック付 偏芯E(mm)41 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37973074 505SA-R150 06996833 505SA-R150 505SAシリーズ自在SP付ゴム車150mm ハンマーキャスター 505SAシリーズ自在SP付ゴム車150mm ハンマーキャスター 1個 7,998 税込8,798 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする