ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの ねじ込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーありねじ込み式キャスター
505SA・軽量足場用キャスター トータルロック付(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37973126
品番
505SA-UB150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(daN)
140
ねじ径
Φ35×4山/1”
軸長(mm)
300
取付高(mm)
190
材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
車輪幅(mm)
38
金具仕上
ユニクロメッキ
車輪No.
439S-UB150
旋回半径(mm)
117
ストッパー
トータルロック付
偏芯E(mm)
41
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター