ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの ねじ込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーありねじ込み式キャスター
505SA・軽量足場用キャスター トータルロック付(鉄板ホイールウレタン巻(B入)車輪)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37973135
品番
505SA-URB125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,008
販売価格(税別)
¥
9,098
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(daN)
120
ねじ径
Φ35×4山/1”
軸長(mm)
300
取付高(mm)
168
材質(車輪)
鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
車輪幅(mm)
38
金具仕上
ユニクロメッキ
車輪No.
423S-URB125
旋回半径(mm)
102
ストッパー
トータルロック付
軸長L(mm)
300
偏芯E(mm)
38
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター