画像準備中

505SA・軽量足場用キャスター トータルロック付(鉄板ホイールウレタン巻(B入)車輪)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37973144 品番 505SA-URB150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
車輪径(Φmm)150 許容荷重(daN)140 ねじ径Φ35×4山/1” 軸長(mm)300 取付高(mm)190 材質(車輪)鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入 車輪幅(mm)40 金具仕上ユニクロメッキ 車輪No.423S-URB150 旋回半径(mm)117 ストッパートータルロック付 軸長L(mm)300 偏芯E(mm)41 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする