ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの ねじ込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーありねじ込み式キャスター
505SA・軽量足場用キャスター トータルロック付(鉄板ホイール巾広ゴム巻(B入)車輪)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37973153
品番
505SA-WRB100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
100
ねじ径
Φ35×4山/1”
軸長(mm)
300
取付高(mm)
132
材質(車輪)
鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 ローラーベアリング入
車輪幅(mm)
34
金具仕上
ユニクロメッキ
車輪No.
435S-WRB100
旋回半径(mm)
86
ストッパー
トータルロック付
軸長L(mm)
300
偏芯E(mm)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター