ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 自在車キャスター
505SK・自在車トータルロック付(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37973187
品番
505SK-UB125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(daN)
120
取付高(mm)
168
材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
車輪幅(mm)
38
金具仕上
ユニクロメッキ
車輪No.
439S-UB125
旋回半径(mm)
102
ストッパー
トータルロック付
取付高H(mm)
168
軸長L(mm)
100
偏芯E(mm)
38
軸径T(mm)
36
車輪径D(Φmm)
125
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター