ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの ねじ込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーなしねじ込み式キャスター
515SA・足場専用大型キャスター(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37973302
品番
515SA-UB200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
200
許容荷重(daN)
250
ねじ径
Φ35×4山/1”
軸長(mm)
300
取付高(mm)
240
材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
車輪幅(mm)
44
金具仕上
ユニクロメッキ
車輪No.
439S-UB200
旋回半径(mm)
156
ストッパー
トータルロック付
軸長L(mm)
300
偏芯E(mm)
55
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター