ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 差し込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーなし差し込み式キャスター
515SK・足場専用大型キャスター(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37973363
品番
515SK-UB200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
200
許容荷重(daN)
250
軸径×軸長(mm)
36×100
取付高(mm)
240
材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
車輪幅(mm)
44
金具仕上
ユニクロメッキ
車輪No.
439S-UB200
旋回半径(mm)
156
ストッパー
トータルロック付
軸長L(mm)
100
偏芯E(mm)
55
軸径T(mm)
36
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター