画像準備中

520M・自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37973451 品番520M-UB125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
車輪径(Φmm)125 許容荷重(daN)180 取付座(mm)112×112 取付ピッチ(mm)112×112 取付高(mm)168 材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入 車輪幅(mm)38 金具仕上ユニクロメッキ 取付座A×B(mm)112×112 車輪No.439S-UB125 旋回半径(mm)102 ストッパーなし 偏芯E(mm)38 取付穴径P(Φmm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(90×90) キャスタータイププレート式自在車キャスター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする