520M・自在車(鉄板ホイールウレタン巻(B入)車輪)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37973467 品番 520M-URB125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

従来とは異なる旋回部の組付け方式を採用し、軽量化を図った高品質キャスターです。

車輪径(Φmm)125 許容荷重(daN)180 取付座(mm)112×112 取付ピッチ(mm)112×112 取付高(mm)168 材質(車輪)鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入) 用途工場、店舗、事業所などの様々な環境に。 仕様自在車 車輪幅(mm)38 金具仕上ユニクロメッキ 取付座A×B(mm)112×112 車輪No.423S-URB125 旋回半径(mm)102 ストッパーなし 取付高H(mm)168 偏芯E(mm)38 車輪径D(Φmm)125 取付穴径P(Φmm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(90×90) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする