画像準備中

520SR・固定車(UMCナイロン一体車輪・B入)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37973485 品番 520SR-MCB125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198
車輪径(Φmm)125 許容荷重(daN)240 取付座(mm)150×105 取付ピッチ(mm)150×105 取付高(mm)171 材質(車輪)MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入 車輪幅(mm)51 取付方式平付固定 金具仕上ユニクロメッキ 取付座A×B(mm)150×105 車輪No.599S-MCB125 ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)13 RoHS指令(10物質対応)対応 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)112×63(119×56) キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする