540 1S・自在車(ナイロン(B入)車)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37973521 品番 5401S-NRB50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
車輪径(Φmm)50 許容荷重(daN)300 取付座(mm)90×90 取付ピッチ(mm)90×90 取付高(mm)79 材質(車輪)ナイロン(複列ボールベアリング入) 型式540S自在車 車輪幅(mm)38 金具仕上黒亜鉛メッキ 取付座A×B(mm)90×90 車輪No.542S-NRB50 旋回半径(mm)48 ストッパーなし 偏芯E(mm)20 取付穴径P(Φmm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)68×68(71×71) キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする