ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 自在車キャスター
低床重荷重用540HA・自在車(UMCナイロン一体(B入)車輪)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37973537
品番
540HA-MCB75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
250
取付高(mm)
104
材質(車輪)
MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
荷重種別
重荷重
車輪幅(mm)
41
金具仕上
黒亜鉛メッキ
車輪No.
542H-MCB75
旋回半径(mm)
58
ストッパー
なし
取付高H(mm)
104
軸長L(mm)
40
偏芯E(mm)
18
ねじ寸法T
M20×2.5
車輪径D(Φmm)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター