低床重荷重用540SA・自在車(アルミホイール・ウレタン車・B入)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37973573 品番 540SA-BAU65
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
車輪径(Φmm)65 許容荷重(daN)200 ねじ径M20×2.5 軸長(mm)40 取付高(mm)94 材質(車輪)アルミホイール熱硬化性ウレタン巻車輪複列ボールベアリング入 トラスコ品番309-2780 形状自在車 荷重種別重荷重 質量(g)911 車輪幅(mm)40 金具仕上黒亜鉛メッキ 六角対辺(mm)29 車輪No.542S-BAU65 旋回半径(mm)58 ストッパーなし 偏芯E(mm)22 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37973564
2021-10-13
用途:
米乾燥機の移動用として使用
農・林・水産業

低重心でここまでの荷重に耐えられる商品は、ないと思います。3年以上たちましたが経年変化もなくスムーズ作動です価格は、少し高い感じですが、価格以上の商品ではないかと思っています。

対象商品:
37973564
2018-04-07
用途:
ナガサキの2tエアージャッキに使用
池田鉄工所 様 (製造業)

取付穴がもともとΦ16だったのでΦ20に明け直して使っています。
動きが良すぎてビックリです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする