ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 車輪のみ
車輪(ナイロン(B入)車輪) 542S-NRB
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37973634
品番
542S0S-NRB65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
穴径d(Φmm)
10
車輪径(Φmm)
65
材質(車輪)
ナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
車輪幅(mm)
40
適合品番
540S0S、540S0H
ボス幅H(mm)
45
RoHS指令(10物質対応)
対応