画像準備中

車輪(ナイロン(B入)車輪) 542S-NRB

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37973643 品番 542S0S-NRB75
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別) アウトレット
¥3,8983,198
穴径d(Φmm)10 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入 車輪幅(mm)40 適合品番540S0S、540S0H ボス幅H(mm)45 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする