低床重荷重用545HA・自在車ストッパー付(ナイロン一体巻(B入)車輪)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37973686 品番 545HA-NRB65
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

取付高の低さと重荷重の要求を満足した低床重荷重用ねじ込みキャスターです。
重荷重に対する耐久性(許容荷重:250daN)に優れます。
ナイロン車輪は特殊ナイロンのため、重荷重で長時間固定されても歪みがありません。

車輪径(Φmm)65 許容荷重(daN)250 ねじ径M20×2.5 軸長(mm)40 取付高(mm)94 材質(車輪)ナイロン一体車輪複列ボールベアリング入 用途重量物で安定感を求められる大型機械や重量物運搬用に。 トラスコ品番309-2879 形状自在車S 荷重種別重荷重 質量(kg)1 車輪幅(mm)40 金具仕上黒亜鉛メッキ 六角対辺(mm)29 車輪No.542H-NRB65 旋回半径(mm)83 ストッパー回転ストッパー付 寸法V(mm)81 偏芯E(mm)18 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
注意
※自在車540HAと併用できます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37973686
2023-07-24
用途:
自動カンナ盤に設置

自動カンナ盤600kgに設置しました。レイアウト変更が簡単にでき助かってます。ぐらつきも無く安定感があり作業も問題ありません。

対象商品:
37973686
2020-11-02
用途:
農機具修理
農・林・水産業

乾燥機のキャスターが4個ともダメになり、ハンマ−キャスタ−の重荷重用キャスターに交換しました。
頑丈なフレ−ムに感心です、今後は、安心です。

対象商品:
37973695
2019-06-27
用途:
可動式架台の新設
山三建設工業株式会社 様 (建設業・工事業)

想像通りの良い品物でした、さすがメードインジャパンです。
ストッパーも効かし易く解除もスムーズでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする