ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 自在車キャスター
560S・自在車(フェノール一体(B入)車輪)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37973765
品番
560SR-PB75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
キャスタータイプ
低床式・超重荷重用プレート式固定車キャスター
車輪
フェノール一体車輪 ローラーベアリング入
車輪径D(Φmm)
75
取付高H(mm)
105
車輪幅(mm)
45
取付穴径P(Φmm)
11
ストッパー
なし
許容荷重(daN)
600
金具仕上
黒亜鉛メッキ
車輪No.
562S-PB75
取付座A×B(mm)
100×106
取付寸法X×Y(mm)
78×78
取付座(mm)
100×106
取付ピッチ(mm)
78×78
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37973765
560SR-PB75
39562004
560SR-PB75
低床式重荷重用キャスター (固定車)
ハンマーキャスター
1個
¥
5,298
税込
¥
5,828
注文コードが変更になりました