ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 車輪のみ
車輪(ナイロン一体車輪・B入)562S-NRB
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37973774
品番
562S-NRB65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
65
材質(車輪)
ナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
車輪幅(mm)
45
ボス幅H(mm)
50
穴径d(Φmm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード